| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8005110 Herst.-Nr.: 563-05-063-113 EAN/GTIN: 4053569225892 |
| |
|
| | |
| CAB CUTTING Plan-Aufsteckfräser IKZ 45G SEET/SEEW D 63mm Z5 Plan-Aufsteckfräser, 45° Ausführung: Standardplanfräser mit weichem Schnitt durch sehr positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen für eine universelle Bearbeitung. Weitere Informationen: | | Ø D: | 63 mm | Z: | 5 | Ø d H7: | 22 mm | L: | 48 mm | Ø D1: | 78 mm | ap max.: | 6,5 mm | Wendeschneidplatte: | SEET/SEKT 1204... | Herstellerartikelnummer: | 4053569225892 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,11* | € 173,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 143,25* | € 173,64* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,96* | € 175,19* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,58* | € 175,19* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 182,38* | € 218,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|