| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8005108 Herst.-Nr.: 563-06-100-113 EAN/GTIN: 4053569225915 |
| |
|
| | |
| CAB CUTTING Plan-Aufsteckfräser IKZ 45G SEET/SEEW D 100mm Z7 Plan-Aufsteckfräser, 45° Ausführung: Standardplanfräser mit weichem Schnitt durch sehr positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen für eine universelle Bearbeitung. Weitere Informationen: | | Ø D: | 100 mm | Z: | 6 | Ø d H7: | 32 mm | L: | 50 mm | Ø D1: | 115 mm | ap max.: | 6,5 mm | Wendeschneidplatte: | SEET/SEKT 1204... | Herstellerartikelnummer: | 4053569225915 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,65* | € 221,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 183,04* | € 221,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 187,19* | € 224,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 185,89* | € 224,91* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 236,04* | € 280,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|