| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8005107 Herst.-Nr.: 563-07-125-113 EAN/GTIN: 4053569225922 |
| |
|
| | |
| CAB CUTTING Plan-Aufsteckfräser IKZ 45G SEET/SEEW D 125mm Z8 Plan-Aufsteckfräser, 45° Ausführung: Standardplanfräser mit weichem Schnitt durch sehr positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen für eine universelle Bearbeitung. Weitere Informationen: | | Ø D: | 125 mm | Z: | 7 | Ø d H7: | 40 mm | L: | 63 mm | Ø D1: | 140 mm | ap max.: | 6,5 mm | Wendeschneidplatte: | SEET/SEKT 1204... | Herstellerartikelnummer: | 4053569225922 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,62* | € 268,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 226,38* | € 268,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 229,12* | € 272,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 229,99* | € 272,25* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 289,56* | € 337,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|