Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange rechts 10/16 TN11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange rechts 10/16 TN11
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange rechts 10/16 TN11
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange rechts 10/16 TN11
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange rechts 10/16 TN11
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange rechts 10/16 TN11
Artikel-Nr.:
     223-8004999
Hersteller:
     CAB CUTTING
Herst.-Nr.:
     761-11-100-791
EAN/GTIN:
     4053569227032
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Gewindeschneiden
Innen-Gewindebohrstange
bohrstange zum gewindeschneiden

CAB CUTTING Gewinde-Bohrstange rechts 10/16 TN11

Gewinde-Bohrstange, Innenbearbeitung

Ausführung: Gewinde-Bohrstange, inkl. Auflageplatte, Steigungswinkel 1,5°, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatte, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Innengewinde – rechts/links.
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A1016 SIR K11
Schaft-rund(Vollmaterial):
10-16 mm
D min.:
12 mm
L:
125 mm
L1:
31 mm
h1:
7 mm
Ausführung:
rechts
Größe Halter:
1
Wendeschneidplatte:
11 NR..
Herstellerartikelnummer:
4053569227032
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,40*
€ 65,18*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,27*
€ 65,22*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 51,52*
€ 66,29*
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 50,62*
€ 66,44*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 65,95*
€ 82,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.