|  |
 |
| Artikel-Nr.: 223-8004888 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784540285 |
| |
|
|  |  |
 | FORMAT Abstechplatte GFN 4.1 MS35 Ab- und Einstechplatte Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen:  |  | ISO-Bezeichnung: | GFN 4.1 | Schneidstoffsorte: | MS35 | Breite ±0,06: | 4,1 mm | r: | 0,20 mm | Stirnmaß K: | 8 ° | P Stahl: | 90-180 | P Stahl-Vorschub: | 0,05-0,15 | M Rostfrei: | 55-105 | M Rostfrei-Vorschub: | 0,05-0,11 | S Superleg.: | 15-55 | S Superleg.-Vorschub: | 0,05-0,09 | Herstellerartikelnummer: | 4317784540285 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | € 5,90* | ab € 5,05* | € 6,48* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 5,13* | € 6,61* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 4,98* | € 6,89* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 10 |  | € 4,30* | ab € 5,30* | € 6,93* |  |  |  | Lager 223 | |  | | 10 |  | € 8,50* | ab € 5,76* | € 7,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 223 |  | Versand: Lager 223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|