Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ab-und Einstechplatte GFN 4,1 MS35 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ab-und Einstechplatte GFN 4,1 MS35 FORMAT
Ab-und Einstechplatte GFN 4,1 MS35 FORMAT
Ab-und Einstechplatte GFN 4,1 MS35 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029729110
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540285
EAN/GTIN:
     4317784540285
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Ab- und Einstechplatte
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
GFN 4.1
Schneidstoffsorte:
MS35
P Stahl:
90–180
P Stahl-Vorschub:
0,05–0,15
M Rostfrei:
55–105
M Rostfrei-Vorschub:
0,05–0,11
S Superleg.:
15–55
S Superleg.-Vorschub:
0,05–0,09
Breite ±0,06:
4,1 mm
r:
0,20 mm
Stirnmaß K:
8 °
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, Wendeschneidplatte, Platte, FORMAT, WSP, Einstechplatte, Abstechplatte, GFN, 3029729110, 29729110
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
10
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 6,48*
1 Tag
60
10
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 6,61*
2 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,89*
Lager 214
64
10
€ 4,30*
ab € 5,30*
€ 6,93*
2 Tage
60
10
€ 8,50*
ab € 5,76*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.