Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Abziehstein japanische Art 200x60x30mm K400/1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Abziehstein japanische Art 200x60x30mm K400/1000 Abziehstein japanisch 200x60x30mm K400/1000 Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Abziehstein japanische Art 200x60x30mm K400/1000 Abziehstein japanisch 200x60x30mm K400/1000 Müller
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Abziehstein japanische Art 200x60x30mm K400/1000 Abziehstein japanisch 200x60x30mm K400/1000 Müller
Artikel-Nr.:
     223-8004801
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     JAP400/1000
EAN/GTIN:
     4037073005218
Suchbegriffe:
Japanischer Wasserstein
Wasserstein
wasserstein

MÜLLER Abziehstein japanische Art 200x60x30mm K400/1000

Abziehstein, japanische Art

Ausführung: 2-seitig verwendbar. Lieferung im Holzkasten.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Messern und allgemeinen Schneidwerkzeugen.

Hinweis: Vor Gebrauch sollte der Stein 3 bis 10 Minuten gewässert werden, bis keine Luftbläschen mehr aufsteigen.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
60 mm
Länge:
200 mm
Kornart:
Japanische Art
Körnung:
400/1000
Anwendung:
Vor Gebrauch sollte der Stein 3 bis 10 Minuten gewässert werden, bis keine Luftbläschen mehr aufsteigen
SB-Verpackt:
Nein
Feinheitsgrad:
grob/mittel
Einsatzbereich:
Zum Bearbeiten von Messern und allgemeinen Schneidwerkzeugen, Stahl und Hartmetall
nutzbare Seiten:
2-seitig
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
bedingt geeignet
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 17,54*
€ 22,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,51*
€ 22,01*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 17,69*
€ 22,25*
2 Tage
46
1
€ 5,45*
ab € 18,50*
€ 23,19*
Lager 223
21
1
€ 8,50*
ab € 22,63*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843408
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.