| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004250 Herst.-Nr.: RC1000 EAN/GTIN: 7290003238453 |
| |
|
| | |
| IBT Entgratwerkzeug rückwärts RC 1000 (Entgrater) Rückwärts-Entgrater RC 1000 Ausführung: Stabiler, runder Aluminiumhandgriff mit Sechskantschlüssel zum Wechseln der Klinge im Hohlgriff. Die schwenkbaren Klingen schneiden beidseitig und sind auswechselbar. Anwendung: Durch Drücken des hinteren Knopfes schwenkt die Klinge in den Schaft, und das Werkzeug kann durch die Bohrung geführt werden (siehe Skizze). Handgriff RC 1000 mit HSS-Klinge BR 1000 für Bohrungen mit Ø 3–5,5 mm. Weitere Informationen: | | Typ: | RC 1000 | Klinge: | BR 1000 | Bohrungsdurchmesser: | 3-5,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,04* | € 28,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,95* | € 28,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,07* | € 28,92* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,79* | € 30,23* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 27,01* | € 36,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|