| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004246 Herst.-Nr.: EL-CR2000 EAN/GTIN: 7290005397493 |
| |
|
| | |
| IBT Keramicut-Entgrater II auswechselbare Klinge Keramicut-Entgrater II CR 2000 mit auswechselbarer Keramikklinge Ausführung: Die Keramicut-Entgrater sind das ideale Werkzeug für die Entgratprobleme bei Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken. Hierzu ergeben sich folgende Vorteile: 1. Durch die superharte Keramikklinge werden Kunststoffe und andere weiche Materialien problemlos entgratet. 2. Durch die verschleißfeste und stabile Keramikklinge besitzt das Werkzeug eine lange Lebensdauer. 3. Durch die ballige Schneide (r = 250 mm) wird ein beschädigungsfreies Arbeiten ohne Ausschuss ermöglicht. 4. Durch den stumpfen 90°-Schneidenwinkel besteht keine Verletzungsgefahr. Anwendung: Für punktgenaues Entfernen von Material an Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken. Die Klinge an die Entgratstelle unter einem Winkel von 60° bis 80° ansetzen und mit einer kontinuierlichen Bewegung über das Werkstück ziehen. Nicht zu viel Druck ausüben. Ovaler Kunststoffgriff mit austauschbarer Keramikklinge CR 2200. Weitere Informationen: | | Typ: | CR2000 | Griff: | Kunststoff | Klinge: | CR 2200 / CR 1100 | Zubehör: | mit Keramikklinge CR 2200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,84* | € 24,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,21* | € 24,69* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,76* | € 24,75* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,96* | € 24,92* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 22,72* | € 30,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|