| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004197 Herst.-Nr.: 470329 EAN/GTIN: 4975364055071 |
| |
|
| | |
| TAJIMA Senklot mit Gewicht Senklot mit automatischem Einzug Ausführung: Lot mit integrierten seitlichen Stoßfängern und abnehmbarer Gummikappe an der Spitze, schnell stabilisierend innerhalb von 6 Sekunden. Gehäuse aus Kunststoff mit automatischem Einzug sowie Magnet, Fixierungsnadel, Haken und Halterungsriegel zur Befestigung an vielen Oberflächen und Objekten, z. B. Mauerwerken und Balkenkonstruktionen etc. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 400 g | Herstellerartikelnummer: | PZB400D |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 22,18* | € 26,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,48* | € 28,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,77* | € 28,71* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 21,33* | € 28,77* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 27,40* | € 35,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|