| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8003148 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784533591 |
| |
|
| | |
| FORMAT Maschinen-Gewindebohrer UNC HSSE DG Nr.4-40 Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Gewinde: | UNC Nr. 4 inch | Gänge per inch: | 40 | Gewinde-Ø: | 2,845 mm | Gesamtlänge: | 56 mm | Schaft-Ø: | 3,5 mm | Schaft-Vierkant: | 2,7 mm | Kernloch-Ø: | 2,35 mm | Stahl: | 15 | 12 | 10 | INOX ferrit./martens.: | 10 | INOX austenitisch: | 8 | INOX duplex: | 6 | Guss GG/GTS: | 10 | Guss GGG: | 8 | Titan > 850 N/mm²: | 2 | Alu: | 15 | Alu > 8% Si: | 15 | Beschichtung: | dampfbehandelt | Herstellerartikelnummer: | 4317784533591 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,07* | € 9,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,00* | € 9,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,00* | € 9,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,07* | € 10,07* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,04* | € 12,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|