| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8003002 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784535052 |
| |
|
| | |
| FORMAT Maschinen-Gewindebohrer UNC HSSE R40G Nr.4-40 Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Gewinde: | UNC Nr. 4 inch | Gänge per inch: | 40 | Gewinde-Ø: | 2,845 mm | Gesamtlänge: | 56 mm | Schaft-Ø: | 3,5 mm | Schaft-Vierkant: | 3 mm | Kernloch-Ø: | 2,35 mm | Stahl: | 12 | 10 | 8 | INOX ferrit./martens.: | 6 | INOX austenitisch: | 5 | INOX duplex: | 4 | Guss GG/GTS: | 10 | Guss GGG: | 8 | Alu: | 15 | Alu > 8% Si: | 15 | Beschichtung: | dampfbehandelt | Herstellerartikelnummer: | 4317784535052 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,85* | € 12,63* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,89* | € 12,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,96* | € 12,79* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,97* | € 13,06* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,44* | € 16,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|