Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8000944 Herst.-Nr.: 29201300 EAN/GTIN: 4010995362379 |
| |
|
| | |
| WIHA Drehmoment-Schraubendreher easyTorque 3,0 Nm Drehmoment-Schraubendreher-Griff easyTorque Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Faltschachtel. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge 4 mm. Weitere Informationen: | | Skalenbereich: | 3 N·m | Auslösegenauigkeit: | ±10 % | Länge: | 130 mm | Herstellerartikelnummer: | 36237 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,20* | € 27,30* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,51* | € 27,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,11* | € 27,37* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,16* | € 27,39* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 28,29* | € 36,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|