Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8000939 Herst.-Nr.: 29201060 EAN/GTIN: 4010995362300 |
| |
|
| | |
| WIHA Drehmoment-Schraubendreher easyTorque 0,6 Nm Drehmoment-Schraubendreher-Griff easyTorque Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Faltschachtel. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge 4 mm. Weitere Informationen: | | Skalenbereich: | 0,6 N·m | Auslösegenauigkeit: | ±10 % | Länge: | 130 mm | Herstellerartikelnummer: | 36230 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,10* | € 26,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,22* | € 26,45* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,61* | € 26,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,34* | € 26,53* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,78* | € 34,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|