Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-7210209 Herst.-Nr.: 1433830 EAN/GTIN: 4007081700139 |
| |
|
| | |
| GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Stahl Grosskopf 4 x 13 mm Das 2-tlg. TF 300 NHM Sägeblatt-Set stellt effiziente Schnitte mit Doppelblattsäge sicher. Die Blätter sind zum Schneiden von Materialien mit einer Dicke bis zu 360 mm konzipiert. Durch das Wolfram-Carbide sind die Blätter besonders effektiv beim Schneiden von verschiedenen Materialien, wie z. B. Porenbeton. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Anwendung: | für Bosch Tandemfuchsschwanz GFZ 14-35 A; 16-35 AC | SB-Verpackt: | Ja | Gesamtlänge: | 350 mm | HM-bestückt: | Ja | Blattmaterial: | HM-bestückt | Einsatzbereich: | für Porenbeton, Hartmetall | Zähne gewellt: | Nein | Zähne gefräst: | Nein | Zähne gehärtet: | Nein | Zähne geschränkt: | Nein | Schnittkante geschliffen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Doppelblattsäge, Rettungssäge, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,0575* | € 0,0582* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,05095* | € 0,06045* | | | | | 16 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,05171* | € 0,06401* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,05217* | € 0,06512* | | | | Lager 223 | | | | 500 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,06812* | € 0,08282* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 41,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|