Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Blindnietmutter Alu Standard Senkkopf M 6 x9x17,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindnietmutter Alu Standard Senkkopf M 6 x9x17,0 Blindnietmutter Alu Senkkopf 90Grad M6x9x17mm GESIPA
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindnietmutter Alu Standard Senkkopf M 6 x9x17,0 Blindnietmutter Alu Senkkopf 90Grad M6x9x17mm GESIPA
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindnietmutter Alu Standard Senkkopf M 6 x9x17,0 Blindnietmutter Alu Senkkopf 90Grad M6x9x17mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     223-7210161
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1455350
EAN/GTIN:
     5013656412238
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter

GESIPA Blindnietmutter Alu Standard Senkkopf M 6 x9x17,0

Blindnietmutter Alu, Standard, Senkkopf 90°
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Länge:
17 mm
Material:
Aluminium-Magnesium-Legierung
Nietschaft:
9 mm
Bohrlochdurchmesser:
9.1 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gewindegröße:
M6
Kopfausführung:
Senkkopf 90°
Nietbare Materialstärke max:
4.5 mm
Nietbare Materialstärke min:
1.5 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5250
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,11609*
€ 0,13709*
1 Tag
5250
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12281*
€ 0,14518*
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,11079*
€ 0,14579*
16 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,11682*
€ 0,15282*
Lager 223
5000
250
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,168*
€ 0,218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 54,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.