Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3,2 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3,2 x 8mm Mehrbereichs-Blindniet Alu Flachrundkopf 3,2x8mm GESIPA
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3,2 x 8mm Mehrbereichs-Blindniet Alu Flachrundkopf 3,2x8mm GESIPA
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3,2 x 8mm Mehrbereichs-Blindniet Alu Flachrundkopf 3,2x8mm GESIPA
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3,2 x 8mm Mehrbereichs-Blindniet Alu Flachrundkopf 3,2x8mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     223-7210072
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433822
EAN/GTIN:
     4007081700016
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3,2 x 8mm

PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Kopfform:
Flachrundkopf
Luftdicht:
Nein
Bohrlochdurchmesser:
3.3 mm
Nietdorndurchmesser:
1.8 mm
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Nietschaftdurchmesser:
3.2 mm
Max. Setzkopfdurchmesser:
6.5 mm
Nietschaftlänge:
8 mm
Material Hohlniet:
Aluminium-Magnesium-Legierung
Material Nietdorn:
Stahl, verzinkt
Nietbare Materialstärke max:
5 mm
Nietbare Materialstärke min:
0.5 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,02656*
€ 0,03236*
3 Tage
10500
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,02713*
€ 0,03313*
1 Tag
6000
1000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0293*
€ 0,0356*
1 Tag
6000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0292*
€ 0,0357*
Lager 223
10000
1000
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,03599*
€ 0,04369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04369*
€ 0,05199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03599*
€ 0,04283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.