Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3 x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3 x 16mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3 x 16mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3 x 16mm
Artikel-Nr.:
     223-7210041
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454023
EAN/GTIN:
     4007081300193
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337

GESIPA Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 3 x 16mm

Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Breite Blatt max.:
80 mm
Länge gesamt max.:
230 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3500
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,03674*
€ 0,04674*
1 Tag
3475
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,03709*
€ 0,04739*
3 Tage
3500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03878*
€ 0,05064*
4 Tage
2100
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,03845*
€ 0,05096*
Lager 223
3500
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0491*
€ 0,064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.