Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M10-A2 Kleinpack (VE100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M10-A2 Kleinpack (VE100)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M10-A2 Kleinpack (VE100)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M10-A2 Kleinpack (VE100)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M10-A2 Kleinpack (VE100)
Artikel-Nr.:
     223-7155045
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784154284
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M10-A2 Kleinpack (VE100)

Sicherungsmuttern DIN 985 Edelstahl mit Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard),Sicherungsmuttern DIN 985 Edelstahl
Weitere Informationen:
Eckmaß:
17.77 mm
Gewicht:
1.04 kg
Hinweis:
Durchmesser ≤ 5 - Werkstoff Güte 6-8
Normart:
DIN
Werkstoff:
A2 Edelstahl
Gewindeart:
metrischem Regelgewinde
Normnummer:
985
Antriebsart:
Sechskant
Ausführung:
niedrige Form
Nenngröße:
10 mm
Oberfläche:
blank
Mutternhöhe:
10 mm
Typbezeichnung:
Muttern
Gewindesteigung:
1.5 mm
Güte Werkstoff:
A2
Normbezeichnung:
niedrige Sechskantmutter mit nichtmetallischem Klemmteil
Schlüsselweite:
17 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 985 wurde zurückgezogen
Höhe der Mutter:
7 mm
Werkstoff Einsatz:
Polyamid
Gewinde [metrisch]:
M10
Nylonring vorhanden:
1
Temperaturbereich bis:
120 °C
Temperaturbereich von:
-50 °C
gesamte Höhe der Mutter:
10 mm
Dokument wurde ersetzt durch:
DIN EN ISO 10511 (Regelgewinde)
Gewindedurchmesser [metrisch]:
10 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8800
100
€ 4,95*
ab € 0,0878*
€ 0,1218*
Lager 223
200
100
€ 8,50*
ab € 0,1005*
€ 0,1386*
2 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,1419*
€ 0,1939*
7 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,1494*
€ 0,2088*
100
€ 4,80*
ab € 0,1664*
€ 0,2164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.