Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Edelstahl A2 M10 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 985 Edelstahl A2 M10 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M10 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M10 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M10 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784154284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784154284
EAN/GTIN:
     4317784154284
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985, Sicherungsmutter, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
s:
17,0 mm
hmax.:
10 mm
m:
7,0 mm
Abmessung = d:
M10
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 m10 a2, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, Muttern, diverse, Formen, Poly, Elastik-Stoppmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmutter, DIN, 985, Stoppmutter, Klemmmuttern, DIN985, 00985.920, Selbstsichernde, Vergleiche, ISO, 7040, Sicherungsmutter, Stoppmuttern, Sechskantmuttern, Edelstahl, M10, D985, Mutter, (Sicherungsmutter), AM985100, Sicherungsmuttern, DIN 985 Sicherungsmutter, Sechskantmutter DIN 985, Stoppmutter DIN 985, Mutter DIN 985 (Sicherungsmutter), 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0999*
€ 0,1417*
7 Tage
84
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 12,19*
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,19*
€ 19,45*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 14,99*
€ 20,82*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 15,82*
€ 21,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.