| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6897037 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163259312 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Kunststoffoffsack 2,5 cbm (Karton=10 Stück) PE-Seitenfaltensack, transparent • Polyethylen • Ideal zum Sammeln von Alt-Folie und Styropor® Lieferung: Im PE-Umbeutel (Karton). Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Höhe: | 2600 mm | Breite: | 1250/850 mm | Inhalt: | 2500 l | Material: | Polyethylen | Stärke ca.: | 80 µm | Beschriftung auf dem Sack: | Styropor-Entsorgung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Kartonage | € 6,90* | ab € 33,22* | € 44,38* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Kartonage | € 4,79* | ab € 33,25* | € 44,40* | | | | | | | | | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 31,96* | € 44,44* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 33,93* | € 45,53* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Karton | € 8,50* | ab € 41,70* | € 55,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|