Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Kunststoff-Seitenfaltsack (PE) 240 ltr, blau ca. 90 my, 650/550 x 1350 mm (VE = 50 Stk)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Kunststoff-Seitenfaltsack (PE) 240 ltr, blau ca. 90 my, 650/550 x 1350 mm (VE = 50 Stk)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Kunststoff-Seitenfaltsack (PE) 240 ltr, blau ca. 90 my, 650/550 x 1350 mm (VE = 50 Stk)
Artikel-Nr.:
     223-6896509
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816075432
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

CAB BETRIEB Kunststoff-Seitenfaltsack (PE) 240 ltr, blau ca. 90 my, 650/550 x 1350 mm (VE = 50 Stk)

Müllsack, 240 Liter, lose

• Polyethylen
• Für 240-Liter-Mülltonne

Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
PE:
1 Rolle
Breite:
650/550 mm
Inhalt:
240 l
Länge:
1350 mm
Einzeln:
Ja
Material:
Polyethylen
Stärke ca.:
85 µm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,95*
€ 1,28*
2 Tage
3700
50
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 1,38*
5 Tage
3700
50
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,43*
1 Tag
3700
50
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,44*
Lager 223
3700
50
€ 8,50*
ab € 1,29*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.