Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 240 l blau ca. 90 my lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsack 240 l blau ca. 90 my lose
Müllsack 240 l blau ca. 90 my lose
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816075432
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     400727
EAN/GTIN:
     4330816075432
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Kunststoff-Seitenfaltensack (PE) lose im Karton

Passend f ür Mülltonnen à 120 l bzw. 240 l
Lose im Karton, einzeln sortiert.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Maße:
650/550x1350 mm
Inhalt:
240 l
B x H:
650/550 x 1350 mm
Stärke ca.:
90 µm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllsäcke 240l 85mic blau, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Säcke, Zugband-Abfallsäcke, Seitenfaltensäcke, QR4030206, Kunststoff-Abfallsäcke, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimerbeutel, Kunststoff-Säcke, Müllsack, Abfallsäcke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
162
50
€ 4,79*
ab € 0,96*
€ 1,36*
2 Tage
5150
50
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,38*
6 Tage
5150
50
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,43*
2 Tage
5150
50
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,45*
5 Tage
5654
50
€ 4,30*
ab € 1,10*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.