Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Hochhubwagen manuell SFHD 10 1 Tonne, Lifthöhe 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hochhubwagen manuell SFHD 10 1 Tonne, Lifthöhe 2500 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hochhubwagen manuell SFHD 10 1 Tonne, Lifthöhe 2500 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hochhubwagen manuell SFHD 10 1 Tonne, Lifthöhe 2500 mm
Artikel-Nr.:
     223-6880061
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163777458
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
hochhubwagen

CAB BETRIEB Hochhubwagen manuell SFHD 10 1 Tonne, Lifthöhe 2500 mm

Hochhubwagen

• Hubbetrieb durch Deichsel oder Fußpedal
• Hublast 1000 kg
• Absenken stufenlos regulierbar
• Sicherer Stand, auch bei voller Auslastung
• Deichselgriff mit 3 Funktionen, Deichsel mit zusätzlicher Verstärkung für den Schub
• Hochleistungs-Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl
• Zusätzliches Überdruckventil, für lange Lebensdauer
• Druckkolben hartverchromt
• Alle Rollen aus PU, Lenkrollen mit Bremsen
• Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb
Weitere Informationen:
Modell:
SFHD 10
Hublast:
1000 kg
Resttragkraft:
ca. 800 kg (ab Hubhöhe 2000 mm bei LSP 600 mm)
Hubhöhe:
2500 mm
Gesamthöhe:
1830 mm
Gabelhöhe min.:
85 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gesamtbreite:
740 mm
Wenderadius:
1380 mm
Deichselrollen-Ø:
180 mm
Gabelrollen-Ø:
74 mm
Gewicht ca.:
300 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.059,17*
€ 1.155,27*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.124,83*
€ 1.203,93*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.275,11*
€ 1.361,48*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.296,98*
€ 1.384,62*
Lager 223
3
Frei Haus
ab € 1.530,30*
€ 1.622,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.622,43*
€ 1.930,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,60*
€ 1.920,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,24*
€ 1.868,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.544,55*
€ 1.838,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,30*
€ 1.821,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.