Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Hochhubwagen manuell SFH 10 1 Tonne, Lifthöhe 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hochhubwagen manuell SFH 10 1 Tonne, Lifthöhe 1600 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hochhubwagen manuell SFH 10 1 Tonne, Lifthöhe 1600 mm
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hochhubwagen manuell SFH 10 1 Tonne, Lifthöhe 1600 mm
Artikel-Nr.:
     223-6880060
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163719168
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
hochhubwagen

CAB BETRIEB Hochhubwagen manuell SFH 10 1 Tonne, Lifthöhe 1600 mm

Hochhubwagen

• Hubbetrieb durch Deichsel oder Fußpedal
• Hublast 1000 kg
• Absenken stufenlos regulierbar
• Sicherer Stand, auch bei voller Auslastung
• Deichselgriff mit 3 Funktionen, Deichsel mit zusätzlicher Verstärkung für den Schub
• Hochleistungs-Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl
• Zusätzliches Überdruckventil, für lange Lebensdauer
• Druckkolben hartverchromt
• Alle Rollen aus PU, Lenkrollen mit Bremsen
• Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb
Weitere Informationen:
Modell:
SFH 10
Hublast:
1000 kg
Hubhöhe:
1600 mm
Gesamthöhe:
1980 mm
Gabelhöhe min.:
85 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gesamtbreite:
740 mm
Wenderadius:
1380 mm
Deichselrollen-Ø:
180 mm
Gabelrollen-Ø:
74 mm
Gewicht ca.:
220 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 792,11*
€ 864,33*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 778,05*
€ 864,34*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 913,19*
€ 984,13*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 922,83*
€ 993,05*
Lager 223
10
Frei Haus
ab € 1.082,60*
€ 1.157,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,79*
€ 1.377,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,52*
€ 1.373,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,61*
€ 1.335,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,80*
€ 1.309,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,60*
€ 1.288,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.