Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Rettungsschild Folie, Rettungsweg rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungsschild Folie, Rettungsweg rechts
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungsschild Folie, Rettungsweg rechts
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungsschild Folie, Rettungsweg rechts
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungsschild Folie, Rettungsweg rechts
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungsschild Folie, Rettungsweg rechts
Artikel-Nr.:
     223-6820090
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589113672
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...

SAFETYMARKING Rettungsschild Folie, Rettungsweg rechts

Rettungsschild, Notausgang rechts mit Richtungspfeil

• ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
• DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
• Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Farbe ähnlich RAL:
RAL 5010 enzianblau
Maße BxTxH:
630x540x1835 mm
Gewicht:
15 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 14,64*
1
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 14,64*
1 Tag
19
10
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 15,33*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,54*
€ 15,82*
Lager 223
19
1
€ 8,50*
ab € 15,39*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.3029
ab € 27,22*
Ähnlich
Wolk
38.0086
ab € 3,87*
Ähnlich
Wolk
15.0086
ab € 5,07*
Ähnlich
Wolk
15.0087
ab € 10,03*
Ähnlich
Wolk
44.0086
ab € 6,49*
Ähnlich
Wolk
44.0087
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.