Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg rechts
>
Artikel
Rettungsz. 200x400mm Fol., Rett.weg rechts
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-164470
Hersteller:
Safety Marking
Herst.-Nr.:
4044589113672
EAN/GTIN:
4044589113672
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Rettungsschild aus PVC-Folie
Ausführung:
• Lang nachtleuchtend
Ausführung:
• Lang nachtleuchtend
Weitere Informationen:
Maße (B x H):
400 x 200 mm
Ausführung:
Folie Hl 150: selbstklebend
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
... >
Arbeitsschutz
>
Betrieblicher Arbeitsschutz
>
Schilder
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsweg rechts
,
Rettungszeichen rechts
,
rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil folie
,
notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild
,
alle fluchtwegschilder notausgang
,
82840000
,
Brandschutzschild
,
Erste-Hilfe
,
Hinweisschild
,
Hinweisschilder
,
Notfallschild
,
Rettungsschild
,
Rettungsschilder
,
Schild
,
Schilder
,
Sicherheits-kennzeichnung
,
Sicherheitsschildernachleuchtend
,
Warnschild
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 14,41*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 14,41*
Lager 6C8MS
1 Tag
19
10
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 15,14*
Lager 7
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,54*
€ 15,54*
Lager 4012
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 11,65*
€ 15,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 151,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rettungsschild Rettungsweg rechts, langnachl., Material: Alu HI, Gr.60x30cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
15.3029
ab € 27,25*
Ähnlich
Rettungsweg rechts Rettungsschild, Folie selbstklebend, 30x15 cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
38.0086
ab € 3,87*
Ähnlich
Rettungsweg rechts Rettungsschild, langnachleuchtend, Safety Marking, 30x15 cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
15.0086
ab € 5,07*
Ähnlich
Rettungsweg rechts Rettungsschild, langnachleuchtend, Safety Marking, 40x20 cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
15.0087
ab € 10,03*
Ähnlich
Rettungsweg rechts, langnachleuchtend, Rettungsschild, Kunststoff, 30 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
Wolk
44.0086
ab € 6,48*
Ähnlich
Rettungsweg rechts, langnachleuchtend, Rettungsschild, Kunststoff, 40 x 20 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Wolk
44.0087
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen