Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH Alberts Absperrpfosten Parky 70x70mm, mit Bodenhülse vierkant, durch Dreikantschlüssel herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH Alberts Absperrpfosten Parky 70x70mm, mit Bodenhülse vierkant, durch Dreikantschlüssel herausnehmbar
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH Alberts Absperrpfosten Parky 70x70mm, mit Bodenhülse vierkant, durch Dreikantschlüssel herausnehmbar
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH Alberts Absperrpfosten Parky 70x70mm, mit Bodenhülse vierkant, durch Dreikantschlüssel herausnehmbar
Artikel-Nr.:
     223-6792541
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004338781576
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse

GAH Alberts Absperrpfosten Parky 70x70mm, mit Bodenhülse vierkant, durch Dreikantschlüssel herausnehmbar

SK-Absperrpfosten Passau
• Herausnehmbar durch Bestätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses
• Bodenhülse zum Einbetonieren
• Stahl, feuerverzinkt
• Weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 roten, reflektierenden Ringen

Hinweis: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Garantie:
Nein
Material:
Stahl
Rundrohr:
Nein
klappbar:
Nein
Ausführung:
Dreikant 70 x 70
Befestigung:
Einbetonieren
Form Pfosten:
vierkant
Gesamtbreite:
70 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Höhe gesamt:
1200 mm
Vierkantrohr:
Ja
Wartungsfrei:
Nein
Abschließbar:
Ja
Herausnehmbar:
Ja
Farbe Streifen:
rot
Zum Aufdübeln:
Nein
Anzahl Streifen:
2 St.
Höhe über Flur:
1000 mm
Tüv/GS geprüft:
Nein
Tiefe Bodenhülse:
80 mm
Zum Einbetonieren:
Ja
Breite Bodenhülse:
80 mm
Länge Bodenhülse:
400 mm
Pfosten versenkbar:
Nein
Schloss/Verschluss:
Dreikant-/Feuerwehrverschluss
Pfostenbeschichtung:
verzinkt und weiß kunststoffbeschichtet
Material Bodenhülse:
Stahl
Oberfläche Material:
feuerverzinkt
Tiefe Absperrpfosten:
70 mm
Abmessung Bodenhülse:
80x80x400 mm
Breite Absperrpfosten:
70 mm
Streifen reflektierend:
Ja
Pfosten mit Liftautomatik:
Nein
Verschlussart Profilzylinder:
Nein
Anzahl reflektierende Streifen:
2 St.
Mit Bodenplatte zum Aufschrauben:
Nein
Oberfläche Material Bodenhülse:
feuerverzinkt
Verschlussart Dreikantverschluss:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,89*
€ 122,65*
€ 4,80*
ab € 100,67*
€ 122,77*
€ 4,80*
ab € 100,70*
€ 122,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,29*
€ 125,85*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 152,78*
€ 182,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.