| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6780091 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4022153011111 |
| |
|
| | |
| KELMAPLAST Absperrband rot/weiss 80mm (Rolle100mtr.) Absperrband Nr. 11, rot-weiß • Material: Spezialpolyethylen, recycelbar • PVC- und schwermetallfrei • Extrem reißfest • Beidseitig rot-weiß geblockt Weitere Informationen: | | Länge: | 100 m | Breite: | 80 mm | Farbe: | rot-weiß | Stärke: | 80 µm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,59* | ab € 3,61* | € 5,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,54* | € 5,11* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 3,64* | € 5,14* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,72* | € 5,22* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 6,13* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|