Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Kohlendioxidlöscher Ks 2 Sbs 2 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Kohlendioxidlöscher Ks 2 Sbs 2 Kg
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Kohlendioxidlöscher Ks 2 Sbs 2 Kg
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Kohlendioxidlöscher Ks 2 Sbs 2 Kg
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Kohlendioxidlöscher Ks 2 Sbs 2 Kg
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Kohlendioxidlöscher Ks 2 Sbs 2 Kg
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Kohlendioxidlöscher Ks 2 Sbs 2 Kg
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Kohlendioxidlöscher Ks 2 Sbs 2 Kg
Artikel-Nr.:
     223-6780090
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006325678241
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher

GLORIA Kohlendioxidlöscher Ks 2 Sbs 2 Kg

Kohlendioxid-Feuerlöscher KS 2 SBS

• Druckgasbehälter aus Aluminium
• Handhebel-Armatur
• Ventilarmatur aus Messing
• Wandhalter
• Rückstandsfrei löschen
• Einsatzbereiche elektrische Anlagen, Labors sowie EDV-Anlagen
• Zugelassen für Deutschland und Österreich
• Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse B

Hinweis: Gezielter Einsatz für die Brandklasse B (Brände von flüssigen/flüssig werdenden Stoffen, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin). Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft, es breitet sich vom Boden her über einen Flammenbrand aus und verhindert den Zutritt von Sauerstoff.
Weitere Informationen:
Löschleistung nach DIN EN 3:
34B
Löschmitteleinheiten (LE):
2
Löschmittelinhalt:
2 kg
Funktionsdauer:
ca. 8,5 sec
Spritzweite:
ca. 3 m
Gewicht:
ca. 5,4 kg
Herstellerartikelnummer:
18310000
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,90*
€ 76,26*
3 Tage
42
€ 5,99*
ab € 60,81*
€ 77,63*
2 Tage
57
€ 4,99*
ab € 61,34*
€ 77,71*
1 Tag
57
€ 5,45*
ab € 61,21*
€ 78,04*
Lager 223
21
€ 8,50*
ab € 115,63*
€ 140,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801291.1426
ab € 98,68*
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 83,37*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,03*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,98*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,03*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,96*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,56*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,02*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,05*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 95,74*
Ähnlich
GLORIA Werke
002023.0000
ab € 27,61*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.