Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA Clog 7021 OB FO SRC Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Clog 7021 OB FO SRC Gr. 46
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Clog 7021 OB FO SRC Gr. 46
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Clog 7021 OB FO SRC Gr. 46
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Clog 7021 OB FO SRC Gr. 46
Artikeldetailsicht ABEBA ABEBA Clog 7021 OB FO SRC Gr. 46
Artikel-Nr.:
     223-6695077
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7021/46
EAN/GTIN:
     4042035971463
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs

ABEBA Clog 7021 OB FO SRC Gr. 46

Clog 7021, OB FO SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20347, OB FO SRC
Ausführung:
• Fersenriemen klappbar, Weite verstellbar
• Metallschnallen korrosionsgeschützt und nickelfrei
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
Sohle: Rutschhemmend
Material: Glattleder, Decksohle Leder
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 20347
Basis:
Berufsclog
Branche:
Tourismus, Hotel- und Gaststättengewerbe
Kategorie:
OB
Ausstattung:
klappbarer Fersenriemen
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
weiß
Nebenfarbe:
weiß
Innenmaterial:
Leder
Verschlussart:
Schnallenverschluss
Schuhgröße:
46
Größenspiegel:
35-47
Material Schaft:
Glattleder
Material Laufsohle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sicherheitsklasse:
OB
Besonderheit Material Schaft:
sanitized behandelt
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
FO
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,55*
€ 34,40*
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 26,43*
€ 34,40*
7 Tage
1
€ 5,95*
ab € 26,69*
€ 34,57*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,29*
€ 39,41*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 35,15*
€ 45,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,33*
€ 53,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,57*
€ 53,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,26*
€ 50,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,13*
€ 48,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,44*
€ 46,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,15*
€ 41,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.