| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6685822 Herst.-Nr.: 150013809900C50 EAN/GTIN: 7330509421390 |
| |
|
| | |
| BLAKLÄDER Bundhose Handwerker X1500 schwarz Gr.50 Funktion und Design bis ins kleinste Detail. Die Hose hat praktische Taschen, Werkzeughalter, und CORDURA®-verstärkte Kniepolstertaschen. AllBeintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh. Oberschenkeltasche mit Reißverschluss AusweistascheAbnehmbare Ausweistasche BerufsgruppeHandwerker, Maurer / Fliesenleger, Installateur, Spengler, Mechaniker, Bodenleger, Betonbauer EN 14404EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032 FarbeSchwarz FunktionCORDURA®, Nageltaschen, Kniepolstertaschen GesäßtaschenGesäßtaschen mit Balg GrößeC50 HosensaumVerstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung KniepolstertaschenKniepolstertaschen Materialcode100% Baumwolle, Köper, 370 g/m² NageltaschenNageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden NähteVerstärkte Nähte am Schritt, Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht Qualität100% cotton, 350 g/m2 ReißverschlussKnopfleiste im Schritt RiemenSchlaufen, davon eine mit D-Ring, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter SegmenteHandwerk WaschanleitungNicht bleichen, 70° C, Chemische Reinigung - normal P, Bügeln - mittel, Wäschetrockner - niedrig ZertifizierungEN 14004 ZollstocktascheExtra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter Weitere Informationen: | | All: | Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh. Oberschenkeltasche mit Reißverschluss | Ausweistasche: | Abnehmbare Ausweistasche | Berufsgruppe: | Handwerker, Maurer / Fliesenleger, Installateur, Spengler, Mechaniker, Bodenleger, Betonbauer | EN 14404: | EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032 | Farbe: | Schwarz | Funktion: | CORDURA®, Nageltaschen, Kniepolstertaschen | Gesäßtaschen: | Gesäßtaschen mit Balg | Größe: | C50 | Hosensaum: | Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung | Kniepolstertaschen: | Kniepolstertaschen | Materialcode: | 100% Baumwolle, Köper, 370 g/m² | Nageltaschen: | Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden | Nähte: | Verstärkte Nähte am Schritt, Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht | Qualität: | 100% cotton, 350 g/m2 | Reißverschluss: | Knopfleiste im Schritt | Riemen: | Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter | Segmente: | Handwerk | Waschanleitung: | Nicht bleichen, 70° C, Chemische Reinigung - normal P, Bügeln - mittel, Wäschetrockner - niedrig | Zertifizierung: | EN 14004 | Zollstocktasche: | Extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose blakläder gr. 50, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 50 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 102,36* | € 127,48* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 104,09* | € 133,15* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 95,92* | € 135,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|