Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz Gr.27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz Gr.27 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz Gr.27 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz Gr.27 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz
Artikel-Nr.:
     223-6682989
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70086-20-27
EAN/GTIN:
     4030646073690
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot KLAUS schwarz Gr.27

FHB KLAUS Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot, Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Polyamid (Cordura)- Knietaschen, Taschen- Polyamid (Cordura)- Paspelierung

    Weitere Informationen:
    Basis:
    Zunfthose
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    27
    Farbe:
    schwarz
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    100 % Baumwolle (CO)
    Grammatur:
    520 g/m²
    Farbigkeit:
    einfarbig
    Hauptfarbe:
    schwarz
    Nahtbesatz:
    Paspel
    Taschenart:
    Seitentasche (beidseitig)
    Ausstattung:
    Hosenschlitz
    Gefährdung:
    Verschmutzung
    Schlagweite:
    48 cm
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Verstärkung:
    Knieverstärkung
    Geschlecht:
    Herren
    Verschlussart:
    Doppelreißverschluss
    Gewebequalität:
    Zwirn-Doppel-Pilot
    Größenspiegel:
    40-66, 23-30, 84-114
    Eigenname Material:
    Cordura®
    Kleidungsgröße:
    27
    Material Verstärkung:
    100 % Polyamid (PA)
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 59,99*
    € 85,85*
    Lager 223
    nicht lagernd
    € 8,50*
    ab € 66,84*
    € 86,27*
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,27*
    € 102,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,18*
    € 101,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,18*
    € 96,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,95*
    € 93,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,84*
    € 79,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.