Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Dachdeckerschnallstiefel NORBERT schwarz Gr.46 (Dachdeckerstiefel)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Dachdeckerschnallstiefel NORBERT schwarz Gr.46 (Dachdeckerstiefel) Dachdeckerschnallstiefel NORBERT schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Dachdeckerschnallstiefel NORBERT schwarz Gr.46 (Dachdeckerstiefel) Dachdeckerschnallstiefel NORBERT schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Dachdeckerschnallstiefel NORBERT schwarz Gr.46 (Dachdeckerstiefel) Dachdeckerschnallstiefel NORBERT schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Dachdeckerschnallstiefel NORBERT schwarz Gr.46 (Dachdeckerstiefel) Dachdeckerschnallstiefel NORBERT schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Dachdeckerschnallstiefel NORBERT schwarz Gr.46 (Dachdeckerstiefel) Dachdeckerschnallstiefel NORBERT schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Dachdeckerschnallstiefel NORBERT schwarz Gr.46 (Dachdeckerstiefel) Dachdeckerschnallstiefel NORBERT schwarz
Artikel-Nr.:
     223-6681667
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     83960-20-46
EAN/GTIN:
     4030646251593
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

FHB Dachdeckerschnallstiefel NORBERT schwarz Gr.46 (Dachdeckerstiefel)

FHB NORBERT S3 Schnallstiefel, Nitril-Langkeilsohle, bis 300°C hitzebeständig, nicht kreidend, textile Sicherheitssohle, Kunstoff-Kappe, Fußweite 11, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle, EN ISO 20345-S3 HRO

    Weitere Informationen:
    Norm:
    DIN EN ISO 20345
    Basis:
    Sicherheitsstiefel
    Weite:
    11
    Branche:
    universelle Branche
    Kategorie:
    S3
    Ausstattung:
    Einlegesohle
    Gefährdung:
    Hitze
    Geschlecht:
    Herren
    Hauptfarbe:
    schwarz
    Nebenfarbe:
    schwarz
    Verschlussart:
    Schnallenverschluss
    Material Kappe:
    Kunststoff
    Schuhgröße:
    46
    Größenspiegel:
    39-47
    Material Schaft:
    Kuhleder
    Material Laufsohle:
    Nitril
    Sicherheitsklasse:
    S3
    Besonderheit Laufsohle:
    hitzebeständig bis 300° C
    Besonderheit Material Schaft:
    atmungsaktiv
    Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
    HRO
    Angebote (27)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 223
    4
    € 8,50*
    ab € 75,27*
    € 89,60*
    6 Tage
    unbekannt
    € 5,95*
    ab € 75,42*
    € 89,62*
    4 Tage
    5
    € 5,99*
    ab € 78,80*
    € 94,29*
    2 Tage
    7
    € 5,45*
    ab € 79,12*
    € 94,39*
    2 Tage
    7
    Frei Haus
    ab € 79,66*
    € 94,83*
    Menge:  Paar  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 89,60*
    € 106,62
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 89,50*
    € 106,51
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 88,00*
    € 104,72
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 82,98*
    € 98,75
    pro Paar
    ab 500 Paar
    € 75,27*
    € 89,57
    pro Paar
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    ab € 150,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FHB
    50004-52
    ab € 61,31*
    Zubehör
    FHB
    50008-52
    ab € 61,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.