| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681267 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013207423561 |
| |
|
| | |
| EKASTU Filter 230A2B2E2K1P3R D für Polimask 230 Mehrbereichs-Kombinationsfilter »230« A2B2E2K1-P3R D Eigenschaften: • Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C • Anorganische Gase und Dämpfe • Schwefeldioxid, Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3) • Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial • Mit Dolomitstaubprüfung Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 14387 | Basis: | Kombinationsfilter | Gewicht: | 258 g | Anschluss: | Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1 | Gefährdung: | giftige und hochgiftige Schwebstoffe und Partikel | Funktionalität: | mit Halbmaske | Anwendungsbereich: | anorganische Gase und Dämpfe | Farbkennzeichnung: | braun (A) | Filterschutzklasse: | ABE2K1 P3 R D | Vorschriften und Gesetze: | BGR 190 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 19,78* | € 28,00* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,67* | € 28,10* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 22,11* | € 29,80* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 22,7399* | € 30,3499* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 28,35* | € 37,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|