| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681134 Herst.-Nr.: 50008-20-50 EAN/GTIN: 4030646051957 |
| |
|
| | |
| FHB Zunfthose Trenkercord PAUL schwarz Gr.50 FHB PAUL Zunfthose Trenkercord, Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, Reißverschluss silber (nur für Farbe 20) Weitere Informationen: | | Basis: | Zunfthose | Schlag: | ohne | Branche: | universelle Branche | Größe: | 50 | Farbe: | schwarz | Hosenart: | lange Hose | Material: | 85 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES) | Gewebeart: | Trenkercord | Grammatur: | 550 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Nahtbesatz: | Paspel | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Gefährdung: | Verschmutzung | Schlagweite: | 48 cm | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Doppelreißverschluss | Größenspiegel: | 40-66, 23-30, 84-114 | Kleidungsgröße: | 50 | Material Verstärkung: | Kunstleder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 61,00* | € 78,84* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,41* | € 79,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 61,39* | € 79,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 62,19* | € 80,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,16* | € 84,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|