Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Handwerk DIN 13157 gelb (Verbandskasten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Handwerk DIN 13157 gelb (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Handwerk DIN 13157 gelb (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Handwerk DIN 13157 gelb (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Handwerk DIN 13157 gelb (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Handwerk DIN 13157 gelb (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Handwerk DIN 13157 gelb (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Handwerk DIN 13157 gelb (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Handwerk DIN 13157 gelb (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Handwerk DIN 13157 gelb (Verbandskasten)
Artikel-Nr.:
     223-6681087
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108800408
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten

SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Handwerk DIN 13157 gelb (Verbandskasten)

Erste-Hilfe-Koffer »Extra«

Ausführung:
• Auffallende Farbe = hoher Erkennungswert
• Mehr Aufmerksamkeit = mehr Sicherheit
• Bessere Einsatzbereitschaft = schnellere Hilfe
• Koffer aus ABS-Kunststoff
• Nachleuchtende Reflexionsstreifen, die auch bei Stromausfall die Erste Hilfe sichtbar machen
• Verstellbare Inneneinteilung
• Abdeckplatten über den Kofferschalen
• Drehverschlüsse
• Tragegriff
• Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
• Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
• Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
Inhalt: gemäß DIN 13157
• Mit Erweiterungsset für Handwerksbetriebe.
Weitere Informationen:
Basis:
Erste-Hilfe-Koffer
Farbe:
gelb
Höhe:
130 mm
Breite:
210 mm
Länge:
310 mm
Branche:
universelle Branche
Farbton:
leuchtgelb
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
gefüllt:
Ja
Ausstattung:
Tragegriff
Aufbewahrung:
Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
Besonderheit:
plombierbar
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Verschlussart:
Drehverschluss
Verwendung für:
Handwerk
Füllung nach Norm:
DIN EN 13157
Verbandbehälterart:
Koffer
zusätzliche Füllung:
branchenspezifisch
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,27*
€ 97,75*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,16*
€ 107,21*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 112,21*
1 Tag
16
€ 5,45*
ab € 97,58*
€ 112,33*
Lager 223
13
Frei Haus
ab € 131,70*
€ 150,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,31*
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,53*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.