| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6680044 Herst.-Nr.: L-0103-2 EAN/GTIN: 4030281067337 |
| |
|
| | |
| SKYLOTEC Verbindungsseil BFD 2M Y-SeilSK12 FS 90/FS 51 Verbinder mit Falldämpfer BFD Y SK 12 Ausführung: • Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer • Schutzpaket um den Bandfalldämpfer verhindert, dass Schmutz eindringt • Längere Lebensdauer • Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg Zulassung/Norm: EN 354, EN 355:2002 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Y-Strang, 2,0 m | Marke: | Skylotec | Gewicht: | 2,52 kg | WGNr.: | 800A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, Y-Verbindungsmittel, bandfalldämpfer skylotec, sicherheitsleine |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,48* | € 134,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 110,42* | € 135,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 107,84* | € 136,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 110,84* | € 139,07* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,73* | € 173,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|