| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6675288 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784799676 |
| |
|
| | |
| FORTIS Sicherheitshalbschuh S3 Gr. 48 (Arbeitsschuh) Bau-Sicherheitshalbschuh, S3 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRA Ausführung: • Ergonomisch geformter Schaftrand • Gepolsterte Lederlasche • Durchgehende Decksohle Sohle: 2-Schichten-Polyurethan- Laufsohle Material: Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Weite: 10 Weitere Informationen: | | Form: | A | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Sicherheitshalbschuh | Weite: | 10 | Branche: | universelle Branche | Größe: | 48 | Kategorie: | S3 | Ausstattung: | gepolsterte Lasche | Farbe Sohle: | schwarz | Gefährdung: | Flüssigkeiten | Farbe Schaft: | schwarz | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Stahl | Größenspiegel: | 38-48 | Material Schaft: | Vollnarbenleder | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Material Zwischensohle: | Stahl | Besonderheit Material Schaft: | geprägt | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, schutzschuhe s3, halbschuhe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,43* | € 27,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,60* | € 27,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,66* | € 27,33* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,98* | € 29,00* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 27,01* | € 35,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|