Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Kältesofortkompresse gross ca. 27x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Kältesofortkompresse gross ca. 27x15cm
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Kältesofortkompresse gross ca. 27x15cm
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Kältesofortkompresse gross ca. 27x15cm
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Kältesofortkompresse gross ca. 27x15cm
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Kältesofortkompresse gross ca. 27x15cm
Artikel-Nr.:
     223-6673040
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108801474
Suchbegriffe:
Einwegeispackung
Kälte-Sofort-Kompresse
Sofort-Kältekompresse
kälte-sofort-kompresse

SÖHNGEN Kältesofortkompresse gross ca. 27x15cm

Kälte-Sofortkompressen

Eigenschaften:
• Ohne Vorkühlung
• Unabhängig von Fremdenergie
• Wird durch Zusammendrücken aktiviert
• Entwickelt schnelle, anhaltende Intensivkälte
• Einmalgebrauch
Weitere Informationen:
Ausführung:
UNOplus 3000 A
Tragfähigkeit:
3000 kg
Anzahl Laststränge:
1
Normalhubhöhe:
3,0 m
Kettenmaße dxt:
10x30 mm
Hubkraft bei Nennlast:
40 daN
Gewicht bei Normalhub:
21,5 kg
Made in Germany:
-
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
233
1
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 2,00*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,15*
€ 2,02*
6 Tage
10
1
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 2,03*
2 Tage
167
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 2,08*
Lager 223
320
1
€ 8,50*
ab € 1,48*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
1012042
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.