Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHYSIODERM Hautschutz Dualin 1000ml Neptuneflasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PHYSIODERM PHYSIODERM Hautschutz Dualin 1000ml Neptuneflasche
Artikeldetailsicht PHYSIODERM PHYSIODERM Hautschutz Dualin 1000ml Neptuneflasche
Artikeldetailsicht PHYSIODERM PHYSIODERM Hautschutz Dualin 1000ml Neptuneflasche
Artikeldetailsicht PHYSIODERM PHYSIODERM Hautschutz Dualin 1000ml Neptuneflasche
Artikeldetailsicht PHYSIODERM PHYSIODERM Hautschutz Dualin 1000ml Neptuneflasche
Artikel-Nr.:
     223-6672075
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     14023003
EAN/GTIN:
     4260029176179
Suchbegriffe:
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
Handpflege-Creme

PHYSIODERM Hautschutz Dualin 1000ml Neptuneflasche

Hautschutzcreme Dualin®

Eigenschaften:
• Schützt die Haut sowohl vor nichtwasserlöslichen als auch wasserlöslichen Arbeitsstoffen
• Mit Gelfilmbilder und Wachsen
• Zieht schnell ein
• Silikonfrei
• Parfümiert
Einsatzbereiche: Zum Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen
Weitere Informationen:
Form:
Creme
Basis:
Schutzfilm
Farbe:
weiß
Branche:
alle Industrien
Farbton:
cremeweiß
Gewicht:
1 kg
pH-Wert:
6,5
Fettfrei:
0
Anwendung:
vor/nach der Arbeit
Konsistenz:
flüssig
Lieferform:
Flasche
Seifenfrei:
0
Verordnung:
Verordnung (EU) 2015/1298-KosmetikV
Parabenfrei:
1
Pigmentfrei:
1
Treibmittel:
ohne Treibmittel
parfümfrei:
0
silikonfrei:
1
Duftstofffrei:
0
farbstofffrei:
1
Einsatzbereich:
Bildung Hautschutzfilm vor und während der Arbeit
pH-hautneutral:
1
lösemittelfrei:
0
Technische Regel:
TRGS 510 Lagerung Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern
Dichte (bei 20°C):
0,975 g/cm³
Wasserlöslichkeit:
löslich
Biologisch abbaubar:
0
Mit Lichtschutzfaktor:
0
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1 schwach wassergefährdend
konservierungsmittelfrei:
0
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
0
Einsatz im Lebensmittelbereich:
0
Schutz vor wasserlöslichen Stoffen:
1
Schutz vor wasserunlöslichen Stoffen:
1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 31,22*
€ 38,14*
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,27*
€ 39,37*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,12*
€ 41,48*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,97*
€ 42,64*
Lager 223
6
1
pro Flasche
€ 8,50*
ab € 37,07*
€ 48,47*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 48,47*
€ 57,68
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 47,47*
€ 56,49
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 45,04*
€ 53,60
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 44,02*
€ 52,38
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 42,39*
€ 50,44
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 37,07*
€ 44,11
pro Flasche
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.