| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6637245 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784371773 |
| |
|
| | |
| FORMAT Verbandkasten DIN 13157 klein FORMAT Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 (klein) Ausführung: • Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung • Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten • Koffer plombierbar • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Drehverschlüsse • 20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellung bei unbeschädigter Verpackung Material: ABS-Kunststoff Maße: ca. 260 x 170 x 110 mm Inhalt: Füllung Standard DIN 13157 Farbe: orange Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Form: | Creme | Farbe: | beige | Inhalt: | 3 Liter ml | Branche: | alle Industrien | Farbton: | hellbeige | pH-Wert: | 6,5 | Fettfrei: | Ja | Anwendung: | Gegen hartnäckigste Verschmutzungen, wie z. B. Druckfarben, frische Lacke, Teer | Behältnis: | Rundbehälter | Konsistenz: | fest | Lieferform: | Rundbehälter | Richtlinie: | 91/322/EEC EU-Gemeinschaftliche Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte | Seifenfrei: | Ja | Verordnung: | Verordnung (EU) 2015/1298-KosmetikV | Parabenfrei: | Nein | Pigmentfrei: | Nein | parfümfrei: | Nein | silikonfrei: | Ja | Besonderheit: | Auch gegen wasserunlösliche Verschmutzungen | Phosphatfrei: | Ja | Rückfettend: | Nein | Duftstofffrei: | Nein | farbstofffrei: | Nein | Einsatzbereich: | Entfernung Verunreinigungen | pH-hautneutral: | Ja | lösemittelfrei: | Ja | Anwendungsbereich: | Hand | Dichte (bei 20°C): | 1,1 g/cm³ | Verschmutzungsgrad: | extrem | Wasserlöslichkeit: | löslich | Biologisch abbaubar: | Ja | Wassergefährdungsklasse: | WGK 1 schwach wassergefährdend | konservierungsmittelfrei: | Nein | Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, verbandskästen, betriebsverbandkasten inhalt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,01* | € 48,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,29* | € 48,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,41* | € 54,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,95* | € 54,90* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 42,30* | € 55,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|