Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Besucherüberbrille PC farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Besucherüberbrille PC farblos
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Besucherüberbrille PC farblos
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Besucherüberbrille PC farblos
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Besucherüberbrille PC farblos
Artikel-Nr.:
     223-6637103
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784462570
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Überbrille
besucherbrillen pc klar format
format besucherbrille

FORMAT Besucherüberbrille PC farblos

FORMAT Besucherbrille

Eigenschaften:
• Optische Klasse 1
• Beschusstest F (45 m/s)
• Schützt die Augen durch Quersteg auch von oben
• Belüftete, breite Brillenbügel
• Passt über Korrektionsbrillen
• Antikratz-Beschichtung
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Scheibe aus Polycarbonat
Gewicht: 43 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: klar
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Basis:
Besucherbrille
Branche:
Montageunternehmen
Ausstattung:
integrierter Seitenschutz
Besonderheit:
belüftet
Art Befestigung:
Ohrbügel
Scheibentönung:
klar
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Farbe Befestigung:
farblos
Farbe Brillengestell:
farblos
Eignung als Überbrille:
Ja
Besonderheit Befestigung:
belüftet
Oberflächenvergütung Scheibe:
antikratz
Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe):
1 (hohe Anforderungen)
Weitere Suchbegriffe: besucherbrille pc klar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
735
€ 4,30*
ab € 1,05*
€ 1,91*
Lager 223
801
€ 8,50*
ab € 1,11*
€ 1,96*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.