| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6636957 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784501545 |
| |
|
| | |
| FORMAT Atemschutzfaltmaske ohne Ventil FFP1 FORMAT Atemschutz-Faltmaske Eigenschaften: • Komfortabel • Passen sich der Gesichtsform perfekt an • Verstellbarer Nasenbügel für verbesserten Sitz • Latexfreie Kopfbänder Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009 Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 149 + A1 | Basis: | Faltmaske | Farbe: | weiß | Ventil: | ohne Ausatemventil | Branche: | universelle Branche | Grenzwert: | 4-faches des Grenzwertes | Halterung: | 4-Punkt-Bebänderung | Art Masken: | Atemschutzmaske | Gefährdung: | Stäube | Nasenbügel: | einstellbarer Nasenbügel | Bebänderung: | schmal | Besonderheit: | latexfrei | Farbcodierung: | mit | Maskenkörper: | faltbarer Maskenkörper | Art Bebänderung: | 4-Punkt | Anwendungsbereich: | Staub Ausfegen/Entsorgung/Müllsortierung | Filterschutzklasse: | FFP 1 | Material Maskenkörper: | Vlies | zusätzliche Kennzeichnung: | nicht wiederverwendbar (NR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, filtrierende halbmaske ffp1, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ohne ausatemventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 6,90* | ab € 0,35* | € 0,38* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 6,90* | ab € 0,33* | € 0,56* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,35* | € 0,59* | | | | Lager 223 | | | | 20 | | € 8,50* | ab € 0,37* | € 0,62* | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,32* | € 0,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|