Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Atemschutzfaltmaske mit Ventil FFP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Atemschutzfaltmaske mit Ventil FFP2
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Atemschutzfaltmaske mit Ventil FFP2
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Atemschutzfaltmaske mit Ventil FFP2
Artikel-Nr.:
     223-6636955
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784501569
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken

FORMAT Atemschutzfaltmaske mit Ventil FFP2

FORMAT Atemschutz-Faltmaske

Eigenschaften:
• Komfortabel
• Passen sich der Gesichtsform perfekt an
• Verstellbarer Nasenbügel für verbesserten Sitz
• Latexfreie Kopfbänder
Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 149 + A1
Basis:
Faltmaske
Farbe:
weiß
Ventil:
mit Ausatemventil
Branche:
universelle Branche
Grenzwert:
10-faches des Grenzwertes
Halterung:
4-Punkt-Bebänderung
Art Masken:
Atemschutzmaske
Gefährdung:
Stäube
Nasenbügel:
einstellbarer Nasenbügel
Bebänderung:
schmal
Besonderheit:
latexfrei
Farbcodierung:
mit
Maskenkörper:
faltbarer Maskenkörper
Material Ventil:
Gummi
Art Bebänderung:
4-Punkt
Anwendungsbereich:
Reinigen mit Staubaufkommen, Hochdruckreinigung o. ä.
Filterschutzklasse:
FFP 2
Material Maskenkörper:
Vlies
zusätzliche Kennzeichnung:
nicht wiederverwendbar (NR)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3550
10
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,87*
Lager 223
3550
10
€ 8,50*
ab € 0,59*
€ 0,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,58*
€ 0,96*
1 Tag
3550
10
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,52*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.