Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Atemschutzkonturmaske mit Ventil FFP 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Atemschutzkonturmaske mit Ventil FFP 3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Atemschutzkonturmaske mit Ventil FFP 3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Atemschutzkonturmaske mit Ventil FFP 3
Artikel-Nr.:
     223-6636954
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784501538
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske FFP3
FFP-3
FFP3
FFP3 Atemschutzmaske

FORMAT Atemschutzkonturmaske mit Ventil FFP 3

FORMAT Atemschutz-Konturmaske

• Komfortabel
• Passen sich der Gesichtsform perfekt an
• Verstellbarer Nasenbügel für verbesserten Sitz
• Latexfreie Kopfbänder
• Innen- und Randverstärkung
• Randverschweißung
• Weiches Filtermaterial
• Schaumstreifen zur Vermeidung von Beschlag, falls eine Schutzbrille getragen wird
Zulassung/Norm: EN 149:2001+A1:2009
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 149 + A1
Basis:
Konturmaske
Farbe:
weiß
Ventil:
mit Ausatemventil
Branche:
universelle Branche
Grenzwert:
30-faches des Grenzwertes
Halterung:
4-Punkt-Bebänderung
Art Masken:
Atemschutzmaske
Gefährdung:
Stäube
Nasenbügel:
flexible Nasenbügel
Bebänderung:
breit
Besonderheit:
Brillenträger geeignet
Farbcodierung:
mit
Maskenkörper:
vorgeformter Maskenkörper
Material Ventil:
Gummi
Art Bebänderung:
4-Punkt
Anwendungsbereich:
Reinigen mit Staubaufkommen, Hochdruckreinigung o. ä.
Filterschutzklasse:
FFP 3
Material Maskenkörper:
Vlies
zusätzliche Kennzeichnung:
nicht wiederverwendbar (NR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.