| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6635382 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250304413723 |
| |
|
| | |
| SCHMERLER Schweisserbrille 892 DIN 5 grün Schweißerbrille »892« Eigenschaften: • Verstellbare Bügel • Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten Zulassung/Norm: Nach EN 169 Scheibe: Athermal DIN 5, grün Rahmenfarbe: schwarz Eigenschaften: • Verstellbare Bügel • Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten Zulassung/Norm: Nach EN 169 Scheibe: Athermal DIN 5, grün Rahmenfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schweißerbrille »892« | Marke: | Neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,99* | € 4,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,90* | € 4,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,94* | € 4,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,97* | € 4,63* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,75* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|