Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Pflasterspendernachfüllset zu Aluderm Aluplast (Set 90)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Pflasterspendernachfüllset zu Aluderm Aluplast (Set 90)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Pflasterspendernachfüllset zu Aluderm Aluplast (Set 90)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Pflasterspendernachfüllset zu Aluderm Aluplast (Set 90)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Pflasterspendernachfüllset zu Aluderm Aluplast (Set 90)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Pflasterspendernachfüllset zu Aluderm Aluplast (Set 90)
Artikel-Nr.:
     223-6632186
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108801863
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Pflasterset

SÖHNGEN Pflasterspendernachfüllset zu Aluderm Aluplast (Set 90)

Pflasterspender »aluderm®-aluplast«
Eigenschaften:
• Wundpflaster mit aluminiumbedampftem Wundkissen
• Besonders hautfreundlich
• Atmungsaktiv und hypoallergen
• Alle Pflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt
Inhalt:
• 30 x aluderm®-aluplast-Strips: 7,2 x 1,9 cm
• 30 x aluderm®-aluplast-Strips: 7,2 x 2,5 cm
• 25 x aluderm®-aluplast-Fingerkuppenverbände
• 20 x aluderm®-aluplast-Fingerverbände, 12 x 2 cm
• 10 x aluderm®-aluplast-Fingergelenkverbände
Weitere Informationen:
Basis:
Nachfüll-Set
Branche:
Krankenhäuser/Notdienste, Medizintechnik, Labore
Anwendung:
Hautpartie
Gewebeart:
Vlies
Gefährdung:
offenflächige Wunde und Verletzung
Art Pflaster:
Wundpflaster
Aufbewahrung:
Pflasterspender
Farbe Pflaster:
weiß
Pflasterformat:
Abschnitt
Anzahl Pflaster:
115 St.
Verwendung für:
Blutstillung
Material Pflaster:
Polyester (PES)
Pflastersortiment:
unterschiedliche Größen
Besonderheit Pflaster:
verklebt nicht mit der Wunde
Eigenname Pflastermaterial:
aluderm®-aluplast
Materialverarbeitung Pflaster:
aluminiumbedampft
Besonderheit Material Pflaster:
elastisch
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 8,25*
€ 10,99*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 11,16*
2 Tage
55
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,69*
€ 11,54*
1 Tag
429
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 11,69*
Lager 223
51
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,11*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009182
ab € 8,69*
Zubehör
Söhngen
1009910
ab € 11,36*
Zubehör
Söhngen
KR10913
ab € 24,06*
Zubehör
Söhngen
KR10914
ab € 14,36*
Zubehör
Söhngen
KR10911
ab € 11,60*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.