Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Wundpflaster 1009916 Nachfüllset 115 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-191017800
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009916
EAN/GTIN:
     4250108801863
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Pflasterset
aluderm®-aluplast - Ein besonderes Wundpflaster. Die aluderm® Wundauflage ist mit Aluminium bedampft. aluderm®-aluplast verringern das Risiko einer Wundverklebung, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, fördert Hautbildung und Heilung. Gebräuchliche Wundpflaster fallen nicht in die Rubrik sterile Verbandstoffe. Die Verwendbarkeit ist hier, insbesondere hinsichtlich der Klebekraft, abhängig von der Lagertemperatur. Die Klebefähigkeit der Pflaster muss in Abständen kontrolliert werden. Auch bei empfindlicher Haut oder Pflasterallergie gut geeignet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nachfüllset Pflasterspender
Verwendung für Produkt:
aluderm® Pflasterspender aluderm®-aluplast 1009910
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
30 Strips ca. 2,5 x 7,2 cm, 30 Strips ca. 1,9 x 7,2 cm, 25 Fingerkuppenverbände, 20 Fingerverbände ca. 2 x 12 cm, 10 Fingergelenkverbände
wasserdicht:
Nein
wasserfest:
Nein
elastisch:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Pflasters:
Polyestervlies
Packungsmenge:
115 St./Pack.
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 8,27*
€ 12,35*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 12,53*
1 Tag
419
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 12,67*
Lager 1682
55
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,66*
€ 12,96*
1 Tag
419
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 8,91*
€ 13,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
1 Paket enthält 115 Stück (ab € 0,07531* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009182
ab € 8,69*
Zubehör
Söhngen
1009910
ab € 11,37*
Zubehör
Söhngen
KR10913
ab € 24,06*
Zubehör
Söhngen
KR10914
ab € 14,34*
Zubehör
Söhngen
KR10911
ab € 11,55*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.