| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6620027 Herst.-Nr.: 44-7300L EAN/GTIN: 8718564522426 |
| |
|
| | |
| Schweißerjacke 44-7300 Lava Brown Rindspaltleder L Profi Schweißerjacke von Weldas aus hochwertigem Rindspaltleder. Mit hitzebeständigem Kevlargarn genäht, innen flammenresistente Baumwolle. Große Lederinnentasche, regulierbarer Bund mit Druckverschlüssen an den Ärmeln. Schräg eingesetzte Schultern erlauben mehr Beweglichkeit. Der hautfreundliche, schweißaufnehmbare Kragen ist mit feuerhemmendem Baumwollsatin gefüttert. Gefütterte Ärmel und Schultern. Doppellederverstärkung an der Frontdruckknopfleiste verhindert das Aufspringen der Druckverschlüsse. - Größe: L - Länge: 81 cm - Umfang: 112 cm - Farbe: lavabraun - EN ISO 11611:2007 Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren Weitere Informationen: | | Produktnummer: | 44-7300L | EN Norm: | EN ISO 11611:2015 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,07* | € 88,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 74,12* | € 88,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,65* | € 88,52* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,59* | € 89,41* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 100,38* | € 119,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|